111476.847.10.00 保護キャップ BUFF(バフ) 82055386

保護キャップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色シダー
内容量1個注文コード82055386品番111476.847.10.00
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

天然メリノウールを使用した軽量で快適なニットキャップです。優れた保温性により寒冷環境下で頭部を暖かく保ちます。天然繊維ならではの温度調整機能により快適な着用感を維持します。吸湿性に優れ、汗や湿気を吸収してムレを軽減します。天然の防臭性能により長時間の着用でも快適です。柔らかく肌触りの良い素材を採用しています。軽量でコンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。寒冷環境での屋外作業や日常使いに適しています。

色
シダー
仕様
【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013
サイズ
大人用
質量(g)
32
混率(%)
メリノウール100
高さ(cm)
19.5
頭囲(cm)
50
注意
※手洗いで洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする