曜日別特売
- 冷媒ダブルプレス レデューサ ベンカン 82058168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 冷媒ダブルプレス レデューサ ベンカン 82058168

冷媒ダブルプレス レデューサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
呼び径(mm)
25.4×22.22
注文コード
82058168
品番
-
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

冷媒ダブルプレスは、適用する冷媒配管銅管を差し込んだ後に専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。(詳細は、施工要領をご確認ください。)
1.施工の省力化 適用する冷媒配管用銅管に差し込み代をマーキングして継手本体に差し込み、専用締付工具でプレスするだけの簡単施工です。
2.施工品質の均一化 専用締付工具でプレスすることで接合するため、誰が施工しても常に安定した施工品質が得られます。
3.火気を使用しない火なし継手 火気を使用せずに接合できますので、周囲に引火しての火災の心配はありません。
4.保温施工の省力化 継手形状に凹凸が少なく、配管接合後もパイプとの一体感があるため保温施工の省力化が可能です。
冷媒ダブルプレス(本体)は、ステンレス鋼(SUS304)の素管から塑性加工(プレス加工)によって成形されたソケット形状の製品です。
本体の内部には、シール材として、冷媒対応ゴムリング(水素化ニトリルゴム:HNBR)が装填させています。
適用する冷媒配管用銅管を切断し、バリ取り、真円矯正した後に、差し込み代をマーキングします。
潤滑剤を塗布して、ゴムリングにキズを付けないように冷媒配管用銅管を差し込み代まで差し込んだ後に専用締付工具でプレスします。
プレスによって、ゴムリングは圧縮され、シール性能を発揮します。
また、内部には、ゴムリングの外側と内側にグリップエッジ(溝)が備えられており、その2箇所を同時にプレスすることで、強靭な引抜阻止性能を発揮します。

用途
エアコン用冷媒配管
呼び径(mm)
25.4×22.22
材質
【冷媒ダブルプレス(本体)】ステンレス鋼(SUS304)【ゴムリング】HNBR
呼び径
6.35~38.10 (10サイズ)
規格
【日本銅センター】JCDA0012 認証品
最高使用圧力(MPa)
4.3
使用冷媒
R32、R410A
冷媒
-40~130℃
適合管
冷媒配管用銅管:JIS B 8607 附属書A 表A.1 JCDA 0009、JCDA 0010 質別O、質別1/2H
認定取得
ISO 14903:2017 ISO 国際規格、JCDA 0012:2022 日本銅センター規格
注意
※冷媒ダブルプレスを施工される際、必ずメーカーの施工講習会を受けてください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする