RS-01 サンダンスセーフティ 軽量 樹脂先芯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 82065700 品番 RS-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

超軽量
アッパーは通気性が良くムレを防止するナイロンメッシュを使用しています。
ソールは足裏にフィットしやすく、しゃがみながらの作業や、歩行がしやすい屈曲ソールを使用。
片足約260g(26.0cmの場合)と超軽量のため、長時間履いていても疲れにくいモデルです。
先芯は樹脂製先芯(耐圧迫450kg,耐衝撃30J)を採用し、軽さを追求した一足です。

用途建設現場作業・運送業・倉庫内作業・引っ越し・内装工事など 形状ローカット ブラック サイズ(cm)24.5 材質(アッパー)合成皮革+ナイロンメッシュ 材質(ソール)合成ゴム+EVA 標準質量(g/片足)260((26.0cm) 機能軽量、通気性 足幅3E 材質(先芯)樹脂(耐圧迫性450kg・耐衝撃性30J) 甲被タイプひも 靴タイプスニーカー
注意
※滑りやすい路面での歩行には十分注意してください。耐油底ではありませんので床面に油がある工場などでの作業には適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする