ソーラー充電式 防犯センサーライト 光秀

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82067039 品番OL-340B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

★PTZ型防犯カメラの形をした圧倒的な存在感のセンサーライトで不審者の侵入を抑止!
★夜間は赤色LEDが常時点滅して不審者を威嚇!防犯から非常時の誘導灯にも
★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!
★自由な角度調整を実現!従来のセンサーライトでは難しかった真横と真下も照らせる!
PTZとは遠隔追尾型防犯カメラの機能である下記の頭文字をとった略語です。
・Pan(パン):水平方向への首振り
・Tilt(チルト):垂直方方向への首振り
・Zoom(ズーム):拡大(望遠)と縮小(広角)
※本製品に上記の機能はありません。

セット内容製品本体、取付用ネジ×2、コンクリート用スリーブ×2、固定プレート(本体セット済)、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります。 ブラック 質量(g)約318 全光束(Lm)300 保護等級IP65(※完全防水ではありません) バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません 色温度(K)6500 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式人感 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 灯数20灯 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約145×120×170 動作温度範囲(℃)-20〜50 点灯回数約220回(満充電時の理論値) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常時)約9※満充電時の理論値
注意
※・防水仕様ではございますが、完全に水に沈むと、正常に動作しなくなることがあります。
※・雨の中で発光面を上に向けて設置はできません。
※・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
防犯用
一般社団法人日本味覚協会 様 (教育・研究機関)

ソーラーパネルが大きく回転する点が他社より優れている。
価格はそこそこするが、見た目もよく満足している。
故障なく、長く使えるとよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする