ソーラー充電式 LED スポットビームライト ビームズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82067048 品番OL-339
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

★近隣に迷惑をかけずに、2つのビームライトが強力ピンポイント照射!
★驚異の明るさ800ルーメン!夜間の照明や防犯対策に
★光りを拡散させない独自開発レンズでビーム角度85°のピンポイント照射が可能に
★明るいけれど、ご近所に光が広がらずに迷惑にならない!
★昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!
★高効率大型ソーラーパネル採用、6時間でフル充電!
★用途に合わせて選べる「消灯・常灯・微灯」の3つのモード
★上下左右の自由な角度調整を実現!
★雨にも強く丈夫な、防塵防水仕様IP65

セット内容製品本体、取付用ネジ×4、コンクリート用スリーブ×4、日本語取扱説明書、製品保証書 ※取扱説明書と保証書はPDFダウンロード版になります ホワイト 質量(g)約399 全光束(Lm)800 保護等級IP65(※完全防水ではありません) バッテリーリチウムイオン充電池※内蔵充電池の交換はできません 色温度(K)5000 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間製品到着後1年間 センサー感知方式人感 点灯方式消灯/微灯/常灯 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)2000 点灯保持時間約40秒 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約173×177×131 動作温度範囲(℃)-20〜50 点灯回数約240回(満充電時の理論値) 電球の種類LED 点灯時間(時間)(常時)約20※満充電時の理論値
注意
※・防水仕様ではございますが、完全に水に沈むと、正常に動作しなくなることがあります。
※・雨の中で発光面を上に向けて設置はできません。
※・仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする