曜日別特売
DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481

DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481
DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481
DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481
DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481
DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481
DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481
DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481
DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481
DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481
DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481
DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481
DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481
DWHT10999-0 タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT 82069481

タフ固定式 ユーティリティナイフDWHT10999-0

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82069481
品番
DWHT10999-0
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

付属品:替刃(1枚)。スライド&クリック式刃交換/ボタン不要の簡単刃交換システムで、素早く安全に刃をセットします。高強度作業でも安心の刃保持力と耐久性/先端部の補強材で繰り返しの打撃にも強く、ダブル強化スライダー構造で刃の脱落を防止し、高負荷な切断作業にも耐える堅牢設計です。人間工学に基づいたデザイン/手にしっかりフィットし、滑りにくく安定したグリップを実現します。鋳造合金ボディが高い耐久性を実現し、グリップポイント設計で細かなコントロールカッティングも安定して行えます。2倍の耐久性と異物耐性/独自設計により、刃の詰まりや引っかかりを防止し、スライダーメカニズムの寿命を大幅に延ばし、タフな現場でも長く使える信頼のパフォーマンスを実現します。替刃を清潔・安全に、スマート収納/防水仕様の本体内蔵収納で、最大10枚の替刃を水濡れから守りながらハンドル内に保管します。セキュアブレードロック/強力なブレード保持力で、ハードなカット作業にも対応し、攻めの切断もしっかりと刃を固定するため、安心して作業に集中できます。強化ストライクゾーン/ノーズ部分に追加素材を採用し、繰り返しの打撃にも耐える堅牢設計で、過酷な使用環境でも、ナイフ本体をしっかりと守ります。

仕様
最大替刃収納(枚):10
材質
合金鋳造・PP・RUBBER
質量(g)
250
替刃仕様
ユーティリティブレード
サイズ(mm)
W178×D25×H45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする