曜日別特売
RXMKV-1500-N71E 無段変速機 トラクションドライブ RXシリーズ ニデックドライブテクノロジー 82070058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無段変速機 トラクションドライブ RXシリーズ

商品レビューを投稿する
98日以内出荷返品不可98日以内出荷とは
内容量1個減速比減速機:1/71注文コード82070058品番RXMKV-1500-N71E
参考基準価格(税別)¥1,553,000販売価格(税込)¥1,622,885
販売価格(税別)
1,475,350

〇今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。〇RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。〇今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。〇変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。

減速比減速機:1/71タイプ内接式遊星減速機付取付方式ベース取付たて形電源(V)200モートル容量(W)1500出力軸方向軸下向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする