曜日別特売
500276 丸型ナットカバー ISO33mmステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82070095

500276 丸型ナットカバー ISO33mmステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82070095
500276 丸型ナットカバー ISO33mmステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82070095
500276 丸型ナットカバー ISO33mmステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82070095

丸型ナットカバー ISO33mmステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全高(mm)61
材質ステンレス/クロームメッキ
内容量1セット注文コード82070095品番500276
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798
用途
外装/足回り
材質
ステンレス/クロームメッキ
全高(mm)
61
適合
ISO32.8mmホイールナット
入数(個)
8
注意
※実寸32.8mmISOホイールナット用です。ノルトロックタイプのホイールナット等、32mm(実寸31.8mm)のタイプには適合致しません
※リア(後輪側)への取付けは車両により不可な場合がございます
※製品特性上、車種や年式、型式等での適合照会は一切行っておりません
※適合お問い合わせを頂いてもお答え致しかねますので必ず実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品は一切お断りしております

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする