500280 ナットカバー 丸型 41MM ステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82070120

500280 ナットカバー 丸型 41MM ステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82070120
500280 ナットカバー 丸型 41MM ステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82070120
500280 ナットカバー 丸型 41MM ステンレス JET INOUE(ジェットイノウエ) 82070120

ナットカバー 丸型 41MM ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全高(mm)50
内容量1セット注文コード82070120品番500280
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途
外装/足回り
材質
ステンレス/クロームメッキ
全高(mm)
50
入数(個)
8
適合ナット径(Φmm)
41
注意
※フロント/リア共用ではありますが、車両により後輪側(リア)への取付け不可の場合がございます
※製品特性上、年式や型式等での適合照会はおこなっておりません。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねますので、実際のお車に装着されているタイヤのナットサイズをよくご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品は一切お断りしております。予めご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする