曜日別特売

泥除けステンレス板

泥除けステンレス板 - JB(日本ボデーパーツ工業)泥除けステンレス板 - JB(日本ボデーパーツ工業)泥除けステンレス板 - JB(日本ボデーパーツ工業)泥除けステンレス板 - JB(日本ボデーパーツ工業)泥除けステンレス板 - JB(日本ボデーパーツ工業)泥除けステンレス板 - JB(日本ボデーパーツ工業)

鏡面仕上げ
泥除けを傷つけさせないヘミング加工有り
裏板2枚入り

用途
泥除けのウエイトに
材質
ステンレス SUS304
板厚(mm)
0.8
内容量
1枚
注意
※取付に関するボルトやリベットなどは同梱されていません。
全7種類を絞り込む
高さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83052089GS-107 2400×1802400180
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
83052107GS-103 600×120600180
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
83052116GS-106 1680×1801680180
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
83052125GS-104 500×180500180
オープン
¥7,598
¥8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
83052150GS-101 430×120430120
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
83052168GS-105 600×180600180
オープン
¥8,898
¥9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
83052186GS-102 500×120500120
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする