JB(日本ボデーパーツ工業)
太平蝶番
用途
溶接などで確実に止めてください
仕様
【穴加工】なしし
材質
SS400 生地
適合サイズ
【ピンボルト】5/8×127
内容量
1個
注意
※取付に関するピンボルトや部品は同梱されていません。
※製品によっては穴あけの加工が必要な場合がございます。
※生地・三価メッキの商品は必要に応じて塗装をして下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82738051
C型
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
返品不可
82738069
A型
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください