曜日別特売
75mm×4.0m トーヨー AスリングベルトⅣ等級 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業) 82071136

トーヨー AスリングベルトⅣ等級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベルト幅(mm)75
ベルト長さ(m)4
最大使用荷重(t)3.2
内容量1個注文コード82071136品番75mm×4.0m
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

両端アイ形(両端に強靭保護シート付き)
JIS規格最上級品(Ⅳ等級)
材質は超強力ポリエステル繊維
伸縮性が少なく重量物でも安定した作業ができます
使用限界を知らせる両端の黒いラインまで亀裂や摩耗が生じたら危険信号

ベルト幅(mm)
75
ベルト長さ(m)
4
最大使用荷重(t)
3.2
JIS規格
JIS B8818 4等級
注意
※トーヨーのスリングベルトは充分な安全係数がありますが、つり角度による使用荷重表をご参照の上、使用してください
※摩耗や亀裂等により中心の白い糸が見えたら使用限度ですので使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする