名店の味純連札幌濃厚みそ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(147g×12個) 注文コード82071415 品番-
参考基準価格(税別)¥3,216 販売価格(税込) ¥3,454
販売価格(税別)
3,198

北海道・札幌の人気ラーメン店「純連」の味わいを再現した、濃厚で奥深い味わいのみそラーメンです。

高さ(mm)74 質量(g)167 シリーズ名店の味 胴径(Φmm)最大:180 原材料めん(小麦粉(国内製造)、でん粉、植物油脂、食塩、大豆食物繊維、粉末卵)、スープ(みそ、糖類、調味油脂、植物油脂、豚脂、ポークエキス、食塩、ポーク調味料、香辛料、オニオンペースト、ごま、酵母エキス、粉末ソース、発酵調味料、香味油)、かやく(鶏・豚味付肉そぼろ、メンマ、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、カラメル色素、香料、レシチン、クチナシ色素、かんすい、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、パプリカ色素、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) アレルギー小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 入数(個)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする