LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
Xperia 1 VI ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア ストラップホール付 TPU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82071467
品番
LN-24SX1CSTCL
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
TPU
色
クリア
質量(g)
27(本体)/72(パッケージ込)
タイプ
ケース型
対応機種
Xperia 1 VI SO-51E/SOG13/XQ-EC44
特性
ストラップホール付、柔軟性があり着脱が簡単、ボタンやカメラレンズ周りを保護する精密設計、マイクロドット加工で端末に張り付きにくい