RSタイチ
TRV080 ステルス ニーガード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82071879
品番
BLACK-L
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
世界最高水準の衝撃吸収力を誇る、CE規格レベル2のプロテクターを内蔵。
デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
用途
バイク用プロテクター
サイズ
L
ひざ周り(cm)
36~42
色
ブラック
長さ(cm)
21