BLACK-M TRV080 ステルス ニーガード RSタイチ 82071888

BLACK-M TRV080 ステルス ニーガード RSタイチ 82071888
BLACK-M TRV080 ステルス ニーガード RSタイチ 82071888
BLACK-M TRV080 ステルス ニーガード RSタイチ 82071888
BLACK-M TRV080 ステルス ニーガード RSタイチ 82071888

TRV080 ステルス ニーガード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード82071888品番BLACK-M
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

世界最高水準の衝撃吸収力を誇る、CE規格レベル2のプロテクターを内蔵。
デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。

用途
バイク用プロテクター
サイズ
M
ひざ周り(cm)
34~40
色
ブラック
長さ(cm)
21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする