曜日別特売
1375-EV5GT-25 ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT ニッタ 82072359

ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
ベルトピッチ周長(mm)1375
歯数275
内容量1本注文コード82072359品番1375-EV5GT-25
参考基準価格(税別)¥13,140販売価格(税込)¥13,731
販売価格(税別)
12,483

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。
高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。

歯数275タイプ標準ベルト幅(mm)25ピッチ(mm)ベルトピッチ:5.0呼び幅(mm)25歯形EV5GTベルトピッチ周長(mm)1375寸法PLD(mm)0.5715
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする