曜日別特売
3430-EV5GT-30 ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT ニッタ 82072447

ゲイツ・ユニッタ・アジア パワーグリップEVベルト EV5GT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ベルト幅(mm)30
ベルトピッチ周長(mm)3430
歯数686
内容量1本注文コード82072447品番3430-EV5GT-30
参考基準価格(税別)¥33,370販売価格(税込)¥34,872
販売価格(税別)
31,702

ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。
新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。
インボリュート運動によって創成されるプーリ歯形状とベルト歯形状とを近似させ、スムースなかみ合いと優れた伝達性能の両立が実現した歯形です。
高強度材料を使用することで歯飛びトルクが向上します。

歯数686タイプ標準ベルト幅(mm)30ピッチ(mm)ベルトピッチ:5.0呼び幅(mm)30歯形EV5GTベルトピッチ周長(mm)3430寸法PLD(mm)0.5715
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする