曜日別特売
KA8-0096LBS 2.4M伸縮式ポール(ライトブルー)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】 アルファ[販促] 82072727

2.4M伸縮式ポール(ライトブルー)(20本組)【横棒:85cm】【下部キャップ:Φ25mm】

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード82072727品番KA8-0096LBS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

縮めてコンパクトな2.4m伸縮式ののぼり用ポール。
非塩ビ素材を使用。焼却してもダイオキシンが発生しません。
回転式のキャップなので、のぼりは風の方向へひるがえります。
1.3~2.4m伸縮式。お好みの高さで固定できます。
H180cmののぼりと注水スタンドを使用した場合、のぼりとスタンドの隙間が約40cm空きます。

材質パイプ:スチール(樹脂コーティング)・PP、ターンキャップ:ABS、横棒:FRP・PP、ジョイント:ABS、底キャップ:PP寸法(mm)上部:Φ19、下部:Φ22、下部キャップ:Φ25、横棒:850、ケース:H105×W160×D1325寸法(m)1.3~2.4(伸縮式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする