king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の カメラ・ビデオカメラ
king(撮影・写真用品)の 撮影用品
king(撮影・写真用品)の レフ板
撮影用レフ板スタンダードレフS/W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82072806
品番
819321-31CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすいスタンダードタイプのレフ板です。シルバー&ホワイト(S/W)のリバーシブルタイプ。折りたたむと約1/3のサイズまで小さくなり、持ち運びに便利です。
用途
レフ板
付属品
ケース
材質
ポリエステル、鋼、
質量(g)
35
収納時寸法(cm)
12
使用時寸法(cm)
31