king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 掲示用品
king(撮影・写真用品)の ディスプレイ用品
king(撮影・写真用品)の 額/額縁
木製額 JK101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073147
品番
JK101-A4-NT
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
ネクタイ形スタンド、吊り金具付(吊り紐なし)
材質
(前面板)ガラス
色
ナチュラル
サイズ
A4
フレーム(mm)
(内寸)205×293、(外寸)219×305