king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 掲示用品
king(撮影・写真用品)の ディスプレイ用品
king(撮影・写真用品)の 額/額縁
木製額 JK101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073156
品番
JK101-SQ-BR
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
ネクタイ形スタンド
材質
(前面板)ガラス
色
ブラウン
サイズ
SQ
フレーム(mm)
(内寸)85×85、(外寸)98×98