木製額 JK101

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82073165 品番 JK101-L-BR
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。

用途展示、掲示、陳列など 付属品ネクタイ形スタンド 材質(前面板)ガラス ブラウン サイズL フレーム(mm)(内寸)84×122、(外寸)97×136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする