king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 掲示用品
king(撮影・写真用品)の ディスプレイ用品
king(撮影・写真用品)の 額/額縁
木製額 JK101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
6切
色
ブラウン
注文コード
82073190
品番
JK101-06-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
ネクタイ形スタンド、吊り金具付(吊り紐なし)
材質
(前面板)ガラス
色
ブラウン
サイズ
6切
フレーム(mm)
(内寸)198×250、(外寸)211×263