木製額ノングレア M154

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82073296 品番 M154-A3
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ガラスを使用していないため本体が軽く、また不慮の落下時などの破損事故を防ぎます。 従来の額縁では、光沢と無反射ガラスが別々の仕様で販売されていましたが、前面 無反射ペット採用により光沢と写り込み防止の両方を実現いたしました。日差しや照明の写込みを気にされる方に最適なフレームです。

用途展示、掲示、陳列など 付属品グレー丸紐 材質(前面板)無反射PET サイズA3 質量(g)850 フレーム(mm)(内寸)349×472、(外寸)372×495 マット寸法(mm)(内寸)277×400、(外寸)347×470

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-06
用途:
部屋に飾る
卸売・小売業

光を反射しないため、綺麗に飾った絵や写真の色が出る。
木の額縁も上品で良かった。置いて飾る用の支える板は、取り外し可能が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする