曜日別特売
M154-A3NOBI 木製額ノングレア M154 king 82073305

M154-A3NOBI 木製額ノングレア M154 king 82073305
M154-A3NOBI 木製額ノングレア M154 king 82073305
M154-A3NOBI 木製額ノングレア M154 king 82073305

木製額ノングレア M154

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズA3ノビ
内容量1枚注文コード82073305品番M154-A3NOBI
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ガラスを使用していないため本体が軽く、また不慮の落下時などの破損事故を防ぎます。 従来の額縁では、光沢と無反射ガラスが別々の仕様で販売されていましたが、前面 無反射ペット採用により光沢と写り込み防止の両方を実現いたしました。日差しや照明の写込みを気にされる方に最適なフレームです。

用途
展示、掲示、陳列など
付属品グレー丸紐材質(前面板)無反射PETサイズA3ノビ質量(g)1000フレーム(mm)(内寸)387×541、(外寸)410×564マット寸法(mm)(内寸)309×463、(外寸)385×539
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: 部屋に飾る
卸売・小売業

光を反射しないため、綺麗に飾った絵や写真の色が出る。
木の額縁も上品で良かった。置いて飾る用の支える板は、取り外し可能が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする