木目調カラーフレーム JWC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL ピンク 注文コード82073357 品番JWC-L-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など10種類から選べます 他の種類を見る

シャッフルプリントの枠色と同系色のラインナップです。淡い色調の塗装が、個々の木材の木目・風合を際立たせ、それぞれに趣きの有る味わいを醸し出しています。

用途展示、掲示、陳列など 材質ラバーウッド(前面板:ガラス) ピンク サイズL 外寸(mm)97×136×21 内寸(mm)84×122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする