木製ポスターフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82073506 品番 828521-B1-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。

用途展示、掲示、陳列など 付属品吊紐 仕様前面板:UVカット仕様PET ブラウン 質量(g)1780 外寸(mm)1056×754 内寸(mm)1030×728 適合サイズB1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする