フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
肖像額縁
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073567
品番
405020-A3
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊り金具、吊りヒモ付
材質
(前面板)ガラス
色
黒、金線入り
サイズ
A3
台紙
厚手Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)459×339、(外寸)519×399