フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
肖像額縁
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073585
品番
505720-CHEKI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
肖像写真に威厳を添える、風格と気品にあふれる木製額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
スタンド
材質
(前面板)無反射ガラス
色
黒、金線入り
サイズ
1/2L
フレーム(mm)
(内寸)81×55、(外寸)111×85