フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
木製額縁 M12
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073829
品番
M12-ACRYLIC-H
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
白木仕上げがさわやかなベストセラー木製額縁。前面板にアクリル板を採用することで、軽量・安全性が向上しました。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)透明アクリル板
サイズ
半切
質量(g)
1320
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)386×479、(外寸)440×533
マット寸法(mm)
(内寸)315×400、(外寸)396×489