フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
木製額縁 M20
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82073890
品番
M20-K-2L
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
丸みを帯びたスリムなフレーム、前面板にPET樹脂を採用 した「軽い」「割れない」木製額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも、スタンド
材質
(前面板)透明PET板
色
木地
サイズ
キャビネ、2L
質量(g)
230
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)208×157、(外寸)236×185
マット寸法(mm)
(内寸)166×115、(外寸)216×165