フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
木製額縁 YM-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82074170
品番
YM-1-W6
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
木目を生かした黒塗り仕上げのシンプル&ナチュラルな定番木製額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)ガラス
サイズ
ワイド6切
質量(g)
830
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)229×331、(外寸)283×385
マット寸法(mm)
(内寸)181×283、(外寸)239×341