フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
木製額縁 YM-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82074179
品番
YM-1-4
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
木目を生かした黒塗り仕上げのシンプル&ナチュラルな定番木製額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)ガラス
サイズ
4切
質量(g)
1150
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)305×355、(外寸)359×409
マット寸法(mm)
(内寸)238×288、(外寸)315×365