フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
木製額縁 YM-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82074188
品番
YM-1-W4
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
木目を生かした黒塗り仕上げのシンプル&ナチュラルな定番木製額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
(前面板)ガラス
サイズ
ワイド4切
質量(g)
1270
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)305×410、(外寸)359×464
マット寸法(mm)
(内寸)238×350、(外寸)315×420