フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
木製額縁 YM-3アクリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82074215
品番
YM3-KIJI-AC-2L
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
シンプル&ナチュラルな木製額縁です。前面板にアクリル板を採用することで、軽量・安全性が向上しました。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも、スタンド
材質
(前面板)透明アクリル板
サイズ
2L
質量(g)
383
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)205×154、(外寸)247×196
マット寸法(mm)
(内寸)166×115、(外寸)215×164