フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
木製額アートフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82074538
品番
402937-K-2L
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スタイリッシュな木製のホワイトフレームです。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも、スタンド付
材質
木製、(前面板)ガラス
サイズ
キャビネ(2L)
質量(g)
336
外寸(mm)
(額縁)198×249
内寸(mm)
(額縁)154×205
台紙
Vカット台紙
マット寸法(mm)
(内寸)115×166、(外寸)164×215