フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
木製額アートフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82074574
品番
402982-W4
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
スタイリッシュな木製のホワイトフレームです。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
木製、(前面板)ガラス
サイズ
ワイド4切
質量(g)
1007
外寸(mm)
(額縁)349×454
内寸(mm)
(額縁)305×410
台紙
Vカット台紙
マット寸法(mm)
(内寸)238×350、(外寸)315×420