フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
木製額アートフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82074599
品番
403002-Z
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
スタイリッシュな木製のホワイトフレームです。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
木製、(前面板)アクリル
サイズ
全紙
質量(g)
1570
外寸(mm)
(額縁)543×653
内寸(mm)
(額縁)499×609
台紙
Vカット台紙
マット寸法(mm)
(内寸)410×520、(外寸)509×619