フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの フォトフレーム/写真立て
木製フォトスタンド 4000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外寸(mm)
109×109
色
木地
注文コード
82074635
品番
4101SQ-KIJI
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外寸・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
天然木を使用、ナチュラルなカラーがインテリアに馴染むシンプルデザインの木製フォトスタンドです。
用途
展示、掲示、陳列など
寸法(mm)
89×89
色
木地
質量(g)
100
外寸(mm)
109×109
内寸(mm)
80×80