フジカラー
木製フォトスタンド 4000
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
2L
色
ブラウン
注文コード
82074730
品番
4602TK-BR
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・外寸・色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
天然木を使用、ナチュラルなカラーがインテリアに馴染むシンプルデザインの木製フォトスタンドです。
用途
展示、掲示、陳列など
色
ブラウン
サイズ
2L
質量(g)
440
外寸(mm)
148×198
内寸(mm)
119×170