曜日別特売
4521TL-KIJI 木製フォトスタンド 4000 フジカラー 82074854

4521TL-KIJI 木製フォトスタンド 4000 フジカラー 82074854
4521TL-KIJI 木製フォトスタンド 4000 フジカラー 82074854
4521TL-KIJI 木製フォトスタンド 4000 フジカラー 82074854

木製フォトスタンド 4000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サイズL木地注文コード82074854品番4521TL-KIJI
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

天然木を使用、ナチュラルなカラーがインテリアに馴染むシンプルデザインの木製フォトスタンドです。

用途
展示、掲示、陳列など
木地サイズL質量(g)240外寸(mm)121×160内寸(mm)77×116
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする