レースセンター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82074915 品番 LC-MT1
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。

材質超硬 全長(mm)82 先端角(°)60 表面処理ノンコート 大径(Φmm)12.24 先端径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする