ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の ツーリング
ニチアロイ(日本超硬)の センター
ニチアロイ(日本超硬)の レースセンター
レースセンター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82074940
品番
LC-MT3
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
先端に超硬をロー付けしたセンターです。固定センターのため、高精度が得られます。
材質
超硬
全長(mm)
125
先端角(°)
60
表面処理
ノンコート
大径(Φmm)
24.051
先端径(Φmm)
10