ソリッドNカットエンドミル(セミロング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)1.5 注文コード82075500 品番SP-NCE 1.5
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は直径など107種類から選べます 他の種類を見る

セミロング刃長。センターカットタイプ採用で穴加工、座グリ加工にも使用可能。

用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 全長(mm)45 直径(Φmm)1.5 刃長(mm)6 柄径(Φmm)4 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする