PROMOTE(プロモート)
防爆手斧
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82077165
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
柄がグラスファイバーのため腐食せず、また、衝撃にも強いです。
用途
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
材質
ベリリウム銅合金
全長(mm)
315
質量(g)
970
呼び
0.7KG
刃幅(mm)
100
頭部長(mm)
145