ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の エンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の ハイスエンドミル
ニチアロイ(日本超硬)の スクエアハイスエンドミル
ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82077399
品番
SP-HSPE 6.0
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
セミロング刃長。刃数4枚刃。
用途
アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
F108N(超微粒子)
刃数
4
全長(mm)
80
直径(Φmm)
6
刃長(mm)
18
柄径(Φmm)
6
表面処理
ノンコート