両脇ポケット
Asahicho(旭蝶繊維)
空調服ベスト E9215
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
5L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
色
ストーン
オリーブ
ストーン
ダークネイビー
ブルー
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82077549
品番
E9215
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
どんな現場でも動きやすい空調服ベスト 混率:ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の99%) 空調服製品に対応
用途
スタンダードなビジュアルであらゆる職種に対応し、夏の暑さを快適にします
色
ストーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
142
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
74
エコマーク認定
認定
エコマーク認定番号
19 103 080
注意
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他オプションは別売りです。