ハイスパイラルエンドミルB型(ロー付タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82078169 品番 HSPE-B 45X150 K20N
参考基準価格(税別)¥214,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

外周継目なし(刃長100mmまで)豊富な外径サイズと刃長あり。刃数4・6枚刃。

用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K20N 全長(mm)250 直径(Φmm)45 刃長(mm)150 柄径(Φmm)32 表面処理ノンコート ねじれ角(°)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする