ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の リーマ
ニチアロイ(日本超硬)の マシンリーマ
付刃油穴付リーマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82078239
品番
OR-TBR1550160
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途
鋳鉄・ダクタイル鋳鉄
材質
Z10
長さ(mm)
OH:12
刃数
6
全長(mm)
160
直径(Φmm)
15.5
溝長(mm)
80
刃長(mm)
40
柄径(Φmm)
16
コーティング
ノンコート